• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika, wysięg: 550mm

Nr art.: 440800 550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Złoty; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M10
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Z boku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 55 mm; 81 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 1 000 N
Promień działania 550 mm
Wytwarzanie siły mocowania hydrauliczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440800 550
EAN / GTIN 2050001652843
Numer producenta 105553
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego.Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku.Ramiona przegubowena mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowaniaczujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

W dostawie:

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 2.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.