Combination wrench metric 16 mm Safety Lock System

Nr art.: 440.16SLS
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
Wersja proste
Długość całkowita L 195 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm; 16 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.16SLS
EAN / GTIN 3662424027710
Numer producenta 440.16SLS
Numer L L60130 9319
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental dropping
  • Special securing by means of swaged steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights
  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions to comply with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for serial bolting or. flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 35.6
  • B1 [mm]: 23.9
  • C1 [mm]: 10.5
  • E [mm]: 6.4
  • E1 [mm]: 10.5
  • E2 [mm]: 7.3
  • L [mm]: 195
  • [g]: 140