• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Combination wrench, 15/16″

Nr art.: 440.15/16
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
Oznaczenie producenta Ring-Maulschluessel 440 15/16
Wersja odsadzone
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15/16 cal; 15/16 cal
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113
Długość całkowita 267 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.15/16
EAN / GTIN 3148517683785
Numer producenta 440.15/16
Numer L L60130 3803
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • . flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [″]: 15/16
  • B [mm]: 51.0
  • B1 [mm]: 35.0
  • C1 [mm]: 14.2
  • E [mm]: 8.9
  • E1 [mm]: 14.2
  • E2 [mm]: 9.7
  • L [mm]: 267
  • [g]: 290