Combination wrench metric 10 mm Safety Lock System

Nr art.: 440.10SLS
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
Wersja odsadzone
Długość całkowita L 145 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta 440
Z funkcją grzechotki nie
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 10 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.10SLS
EAN / GTIN 3662424027659
Numer producenta 440.10SLS
Numer L L60130 9313
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni reduse pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri de 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubarea în serie sau la nivel
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri de 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesul
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 23.0
  • B1 [mm]: 15.0
  • C1 [mm]: 7.6
  • E [mm]: 4.2
  • E1 [mm]: 7.6
  • E2 [mm]: 5.2
  • L [mm]: 145
  • [g]: 65