Double open-end wrench, 24 x 27 mm

Nr art.: 44.24X27
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44.24X27
EAN / GTIN 3148511024539
Numer producenta 44.24X27
Numer L L60130 897
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Application examples: Brake calipers, locknuts of hydraulic hoses
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 24x27
  • W x B1 [mm]: 53.0 x 58.0
  • E [mm]: 8.8
  • L [mm]: 270
  • [g]: 349