Box carts

Nr art.: 4393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z drzwiami tak
Materiał drzwi siatka druciana
Wersja drzwi Drzwi 2-skrzydłowe
Typ zamka Zamek drążkowy
Z wyposażeniem do kłódek tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyty o konstrukcji sandwich
Szerokość powierzchni ładunkowej 780 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
Szerokość użytkowa 780 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; Siatka druciana
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie 840 mm
Głębokość całkowita 1 370 mm
Wysokość całkowita 1 792 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4393
EAN / GTIN 4017976043937
Numer producenta 4393
Numer L L90080 291
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Angular steel construction with tubular push handle. Front walls, 1 side wall and roof covered with wire mesh 40 x 40 x 4 mm, fully welded, powder coated. With double wing door made of angle steel with welded wire mesh on the open side. With bar lock, lockable with padlock. Easy handling. Locks can be exchanged at any time. Locking device does not protrude. Supplied without locks. 1 fixed and 4 loose shelves made of load-bearing, rigid sandwich panels, surface beech grain. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, wheels with TPE tyres (thermoplastic elastomer), hubs with precision grooved ball bearings. Maximum comfort: Very low starting, rolling and swivelling resistance. Quiet running on level floors. Tyres are non-marking (trackless). TOTALSTOP central braking system on the swivel castors as standard. Load capacity per shelf 90 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 750
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 780
  • Shelf heights (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Load capacity per shelf (kg): 90
  • Overall length (mm): 1370
  • Total width (mm): 840
  • Total height (mm): 1792
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40