Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy: 30-60mm

Nr art.: 438979 30-60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,55 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 205,10 PLN /szt.
  • 158,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. średnica otworu 30 mm
Wskazanie Cyfrowy
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0 cal
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic
Min. wartość zmierzona 30 mm
Maks. wartość zmierzona 60 mm
Pomiar siły min. 1,3 N
Pomiar siły maks. 1,8 N
Dokładność powtórzeń 0,02 mm
Granica błędu 0,04 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Zastosowanie pomiarowe Pomiar 2-punktowy
Średnica kulki czujnika 1,5 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 2,5 mm
Maks. głębokość rowka 8,5 mm
Maks. głębokość pomiaru L 127 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Z czujnikiem zegarowym tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438979 30-60
EAN / GTIN 2050002053199
Numer producenta L330
Producent/osoba odpowiedzialna Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.
Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter radiowy nr 498954 wielk. A5 do funkcji HCT, adapter kabla transmisji danych nr 498954 wielk. A2 i kabel transmisji danych nr 497440.