Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 41,2 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,25/43mm

Nr art.: 436505 0,25/43

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Numer producenta 4306120
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty ze wskazaniami cyfr. i analog., odczyt 1/1000.
Tryb pomiaru: normalny / min. / maks. / maks.-min.
Możliwość wprowadzenia współczynnika korekcyjnego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk CR2032, czopy mocujące o ⌀ 8 mm, klucz do trzpieni, trzpień pomiarowy z węglików spiekanych o ⌀ 2 mm.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498951. Trzpień zamienny patrz nr 436210; 436240.