{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2270 | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,4 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
zakres obrotu | 2×110 stopni | |
długość dźwigienki | 13,5 mm | |
nacisk pomiarowy | 0,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu | 436341 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197204264 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Czujniki dźwigienkowo- zębate, długość dźwigni 13,5 mm 0,4/40 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
392,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
506,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 | 8 |
nacisk pomiarowy | 0,15 | 0,15 |
⌀ kulki pomiarowej | 2 | 2 |
zakres obrotu | 2×110 | 2×110 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych | czujników dźwigienkowo - zębatych |