Czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 15,2 mm, Zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy: 0,3/39mm

Nr art.: 436281 0,3/39
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 108,19 PLN /szt.
  • 135,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 39 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Maks. zakres pomiarowy 0,3 mm
Pomiar siły min. 0,01 N
Pomiar siły maks. 0,4 N
Powtarzalność 1 µm
Granica błędu 0,007 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 7 µm
Odchyłka pomiarowa 7 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 15,2 mm
Zakres obrotu ± 110 stopni
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Konstrukcja standardowa
Rozpiętość odchylenia fe 6 µm
Całkowite odchylenie fcałk 11 µm
Histereza wartości pomiaru fu 3 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436281 0,3/39
EAN / GTIN 4946368676296
Numer producenta 513-425-10E
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

odczyt co 2/1000.
Bardzo precyzyjne czujniki dźwigienkowo - zębate z mechanizmem pomiarowym osadzonym na kamieniach szlachetnych, w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Matowe chromowanie obudowy zapewnia ochronę antykorozyjną.
Mitutoyo - mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach szlachetnych, kulka pomiarowa z HM. Odporny na wpływ pól magnetycznych.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ⌀ 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.