Czujnik dźwigienkowo-zębaty z zegarem pionowym, długość dźwigni 17,4 mm, zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy: 0,4/39mm

Nr art.: 436271 0,4/39
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 130,48 PLN /szt.
  • 104,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: normą zakładową,
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma normą zakładową,
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,4 mm
odczyt 0,01 mm
odchylenie fe 8 µm
całkowite odchylenie fcałk. 13 µm
obszar nieczułości fu 3 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×120 stopni
długość dźwigienki 17,4 mm
nacisk pomiarowy 0,3 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 39 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436271 0,4/39
EAN / GTIN 4946368675800
Numer producenta 513-454-10E
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czujniki dźwigienkowo-zębate w wersji pionowej.
odczyt co 1/100.
Bardzo precyzyjne czujniki dźwigienkowo - zębate z mechanizmem pomiarowym osadzonym na kamieniach szlachetnych, w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Matowe chromowanie obudowy zapewnia ochronę antykorozyjną.
Mitutoyo - mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach szlachetnych, kulka pomiarowa z HM. Odporny na wpływ pól magnetycznych.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ⌀ 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.