• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hex L-Key Output hex 7/32 L.36mm x 91mm

Nr art.: 43553014
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
Numer artykułu 43553014
EAN / GTIN 4018754332342
Numer producenta 43553014
Numer L L60010 8180
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • For hex socket screws.
Product features:
  • for inch hex socket screws
  • Chrome Alloy Steel, nickel-plated

Cecha szcz.:

  • Output hex drive external (inch): 7/32
  • L1: 36 mm
  • L2: 91 mm
  • Drive profile: hex
  • Weight (g): 23 g
  • Weight in kg: 0.02 kg