{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. wymiar nominalny | 60 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 80 mm | |
| Pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,001 mm | |
| Siła nacisku | 2 N | |
| Wymiar czołowy h | 1,2 mm | |
| Wymiar tulei H | 33 mm | |
| Dokładność powtórzeń | 1 µm | |
| Rodzaj produktu | Trzpienie pomiarowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal; z węglików spiekanych | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 435158 60-80 | |
| EAN / GTIN | 2050001676993 | |
| Numer producenta | 30600001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |