{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Messbolzen für Messbereich 18 − 35 mm HM, Mess-⌀: 24mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 18 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 35 mm | |
| Średnica pomiaru | 24 mm | |
| Rodzaj produktu | Trzpienie miernicze | |
| Materiał | z węglików spiekanych |
| Numer artykułu | 435094 24 | |
| EAN / GTIN | 2050001950611 | |
| Numer producenta | 10400022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |