Trzpień pomiarowy do zakresu pomiarowego 8 − 12 mm HM, ⌀ mierzona: 10mm

Nr art.: 435092 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mierzona (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres pomiarowy 8 mm
Maks. zakres pomiarowy 12 mm
Średnica pomiaru 10 mm
Rodzaj produktu Trzpienie miernicze
Materiał z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435092 10
EAN / GTIN 2050001950406
Numer producenta 10200010
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Zastosowanie:

Do nastawiania na różne średnice pomiarowe.

Pasuje do:

Precyzyjne średnicówki dwustykowe, czujnikowe SU nr 435040; 435050; 435060; 435070.