Trzpień pomiarowy do zakresu pomiarowego 18 − 35 mm stal, ⌀ mierzona: 28mm

Nr art.: 435084 28
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mierzona (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres pomiarowy 18 mm
Maks. zakres pomiarowy 35 mm
Średnica pomiaru 28 mm
Rodzaj produktu Trzpienie miernicze
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435084 28
EAN / GTIN 2050001950031
Numer producenta 10400013
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Zastosowanie:

Do nastawiania na różne średnice pomiarowe.

Pasuje do:

Precyzyjne średnicówki dwustykowe, czujnikowe SU nr 435040; 435050; 435060; 435070.