{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Liczba tarcz pomiarowych | 7 | |
| Liczba kołków | 18 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | nie | |
| Z tarczami pomiarowymi | zak | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | zak | |
| Dokładność powtórzeń | 0,5 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 50 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 230 mm | |
| Min. głębokość pomiaru | 180 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 230 mm |
| Numer artykułu | 435070 50-230 | |
| EAN / GTIN | 2050001046680 | |
| Numer producenta | 11800002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |