Duży czujnik precyzyjny Millimess, zakres pomiarowy/rozdzielczość: 120/1µm

Nr art.: 434675 120/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 165,67 PLN /szt.
  • 105,90 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy/rozdzielczość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiaru ± 120 µm
odczyt 1 µm
nacisk pomiarowy 3,5 N
skok swobodny 4 mm
⌀ chwytu mocującego h6 28 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość 212 mm
szerokość 125 mm
wysokość 34 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Czujniki precyzyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Numer producenta 4338100
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Zamknięty układ pomiarowy, bardzo solidny, na łożyskach szafirowych, przewidziany do zastosowania w produkcji. Niewielki obszar nieczułości przy zmianie kierunku dzięki prawie bezluzowemu, kulkowemu łożyskowaniu trzpienia pomiarowego. Odporny na działanie sił bocznych. Obudowa wykonana z jednego elementu, co zapewnia najwyższą stabilność i dokładność. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe poprzez dźwignię odciążającą trzpień, który jest podnoszony w przypadku przeciążenia. Stały nacisk mierniczy dzięki sprężynie płytkowej. Duży skok swobodny umożliwia wygodne wkładanie obrabianych przedmiotów. Możliwość podłączenia przycisku odsuwania albo wężyka spustowego (wyposażenie specjalne). Łatwo czytelna skala. 2 znaczniki tolerancji do wstępnego określania dopuszczalnej odchyłki.
Duży, mechaniczny czujnik precyzyjny Millimess. Bardzo duże wymiary zapewniają dobrą czytelność wskazań.

Zastosowanie:

Przyrząd do seryjnych pomiarów porównawczych albo kontroli jednostkowej.

W dostawie:

Wyzwalacz.