Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Czujnik cyfrowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 50mm

Nr art.: 434460 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434460 50
EAN / GTIN 4946368586762
Numer producenta 543-490B
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny system pomiaru oparty na elementach szklanych: prędkość przesuwu nie ma wpływu na wynik pomiaru, wartość pomiaru pozostaje zachowana również po wyłączeniu. Niewielkie zużycie energii. Graficzne wskazania umożliwiają porównanie tolerancji. Możliwość wprowadzenia współczynnika wartości pomiarowej.

Wykonanie - ilustracja:

Wskaźnik obracany o 330°

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.