Cyfrowy czujnik zegarowy IP64 z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434317 12,5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 98,94 PLN /szt.
  • 123,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 64
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
Przełączalny odczyt 0,0005 mm
Przełączalny odczyt 0,00002 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 64
nacisk pomiarowy 0,65−0,90 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 58,4 mm
grubość obudowy 35,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2450
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434317 12,5
EAN / GTIN 4059192066475
Numer producenta 4337740
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z bardzo dużymi wskazaniami cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji.
(ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego)
Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych.
IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498941, pierścień antywstrząsowy i folia ochronna na wyświetlacz dostępne na zamówienie.