{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 58,4 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2450) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Grubość obudowy | 35,8 mm | |
| Oznaczenie producenta | MarCator 1086 R | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,6 N | |
| Pomiar siły maks. | 3,5 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Granica błędu | 0,008 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,008 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,001 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434315 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192066376 | |
| Numer producenta | 4337703 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |