{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 59,5 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Grubość obudowy | 32,9 mm | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 2,9 N | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,02 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 20 µm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,01 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Opto RS232C; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434110 50 | |
| EAN / GTIN | 7640125697544 | |
| Numer producenta | 805.5601.10 |