Czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434062 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,84 PLN /szt.
  • 123,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 446 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
grubość obudowy 27,5 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Numer producenta 543-781B-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyświetlanie punktu zerowego w każdej pozycji, np. przy pomiarach tolerancji. Przełącznik kierunku pomiaru. 20000 h ciągłej pracy na jednej baterii.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910; 434915.