• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434000 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,78 PLN /szt.
  • 122,99 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 52
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 52
nacisk pomiarowy 0,5 − 1 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 60 mm
grubość obudowy 28 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434000 12,5
EAN / GTIN 4045197574701
Numer producenta 434000 12,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym (12 mm) wyświetlaczem LCD o mocnym kontraście. System Reference zapewnia po włączeniu natychmiastową gotowość do pomiarów. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

Zerowanie wskazań w dowolnej pozycji;odwrócenie kierunku zliczania; przycisk zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem; Auto-Off (do wyboru). Ponowne włączenie przez poruszenie albo naciśnięcie przycisku, zawsze pozostaje odniesienie do wartości referencyjnej.
IP52: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego i osadami pyłów wewnątrz (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Czujnik z nakręcaną osłoną aluminiową na końcu trzpienia pomiarowego i z alternatywnie montowaną nasadką podnoszącą. 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915, wyzwalacz nr 434930, przewód do transmisji danych nr 498940.