Precyzyjne czujniki zegarowe Feinika, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 1/40mm

Nr art.: 433500 1/40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,36 PLN /szt.
  • 94,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 1 mm
wartość działki skali 0,001 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 3 µm
nacisk pomiarowy 0,7 N - 1 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 433500 1/40
EAN / GTIN 4031452101652
Numer producenta 10165
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006 roku.Stabilna, mosiężna obudowa, chromowana na matowo;trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.Solidne wykonanie.Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych.Wskazówka centralna do odczytu 1/1000 mm.Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.Prawie stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.