Precyzyjny czujnik zegarowy, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 1/58mm

Nr art.: 433090 1/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,50 PLN /szt.
  • 94,58 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 1 mm
wartość działki skali 0,001 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 5 µm
nacisk pomiarowy 1,5 N - 2 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 433090 1/58
EAN / GTIN 4045197422071
Numer producenta 433090 1/58
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna mosiężna obudowa, chromowana na matowo; szkiełko nietłukące się.
Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.
Wykonanie bardzo precyzyjne.
Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych.
Wskazówka centralna do odczytu co 1/1000 mm.
Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
Prawie stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.
wysokiej jakości zabezpieczenie przeciwwstrząsowe zapewnia szczególnie dużą trwałość
Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.