Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 30/58mm

Nr art.: 433050 30/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 120,01 PLN /szt.
  • 366,27 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 30 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 20 µm
nacisk pomiarowy 0,8 N - 1,6 N
gwint przyłączeniowy czujnika M2,5
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 433050 30/58
EAN / GTIN 4031452100280
Numer producenta 10028
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006 (oprócz wielk. 100/80).Stabilna, mosiężna obudowa, chromowana na matowo.Trzpień chwytowy ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.