Precyzyjne czujniki miniaturowe, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 3/40mm

Nr art.: 432550 3/40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 67,70 PLN /szt.
  • 122,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 878
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 3 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 10 µm
nacisk pomiarowy 1 N - 1,4 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432550 3/40
EAN / GTIN 4031452101553
Numer producenta 10155
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, miniaturowe czujniki zegarowe w solidnej, metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
zabezpieczenie przeciwwstrząsowe.
Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.