Wkrętak z uchwytem poprzecznym, sześciokątny trzonek 10 mm, długość 200 mm

Nr art.: 43253100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 43253100
EAN / GTIN 4018754319435
Numer producenta 43253100
Numer L L60010 8124
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • z 2 poronieniami
  • czarna koronka
  • z dwuskładnikowym uchwytem poprzecznym
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana na matowo

Cecha szcz.:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 10 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Masa: 247 g