Czujniki zegarowe wykluczające błędy odczytu, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 0,08/58mm

Nr art.: 432405 0,08/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 94,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0,08 mm
wartość działki skali 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 2 µm
nacisk pomiarowy 1,3 N - 1,8 N
skok swobodny 4,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Numer producenta 10168
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, czujniki zegarowe bez błędu odczytu, odporne na wstrząsy, ze skokiem swobodnym. Bardzo lekka, solidna konstrukcja, zabezpieczona przed kurzem. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.
najwyższa dokładność dzięki połączeniu połączeniu przekładni zębatej i dźwigniowej.