Precyzyjny czujnik zegarowy, IP67, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58mm

Nr art.: 432210 10/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,39 PLN /szt.
  • 85,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 878
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
obrotowy cyferblat tak
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
stopień ochrony IP IP 67
nastawne znaczniki tolerancji tak
nacisk pomiarowy 0,9 N - 1,6 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Numer producenta 432210 10/58
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, odporne na bryzgi wody, olej i zanieczyszczenia. Trzpień sworznia pomiarowego z mieszkiem gumowym, na górnym końcu uszczelniony tulejką ochronną. Ściana tylna uszczelniona, szkiełko i pierścień zewnętrzny szczelnie skręcone. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.