• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Cutting pliers half round nose ESD

Nr art.: 432.E
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
Rodzaj produktu Pipe grip pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432.E
EAN / GTIN 3148511760017
Numer producenta 432.E
Numer L L60130 8096
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Protection of electronic components against electrostatic discharge (ESD) hazards
  • Fine trade

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 26
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 120