Czujniki zegarowe, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58mm

Nr art.: 431896 10/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 86,02 PLN /szt.
  • 124,82 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,1 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 10 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 50 µm
nacisk pomiarowy 0,7 N - 1,2 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Numer producenta 10062
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Solidne czujniki zegarowe w metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.