Stojaki 1000X630 mm

Nr art.: 431010 1000X630
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • kompensacja wysokości: 25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kompensacja wysokości 25 mm
wysokość podstawy 710 mm
szerokość podstawy 856 mm
głębokość podstawy 600 mm
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących 770 mm
nośność powierzchniowa 1 000 kg
Rodzaj produktu Podstawa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431010 1000X630
EAN / GTIN 4067263211853

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja spawana łącznie z zestawem elementów łożyskujących. Możliwość wyrównywania nierówności podłoża za pomocą śrub do regulacji wysokości.
Stojak wykonany z kształtowników stalowych, powłoka lakiernicza jasnoszara RAL 7035. Półki wykonane z bambusa klejonego krzyżowo.

Wskazówka:

Do izolujących drgania podstawek do maszyn należy zamówić 4× nr 086002, wielk. 850.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    do wielkość płytki długość x szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka