{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 876 | |
| dokładność | 00 mm | |
| płaskość | 0,003 mm | |
| Grubość | 50 mm | |
| Liczba łap gumowych | 4 | |
| masa | 25 kg | |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
| Numer artykułu | 430400 400X400 | |
| EAN / GTIN | 2050001042613 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de |