Klucz nasadowy ∙ z uchwytem T ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 8 mm

Nr art.: 428LG-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Długość L 384 mm
Powierzchnia chromowany
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Wysokość chwytu trzpieniowego 8 mm
Średnica ⌀ 12 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Masa 0,16 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428LG-8
EAN / GTIN 4000896019601
Numer producenta 428LG-8
Numer L L60140 944
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • wersja długa
  • Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T firmy HAZET, wykonany z dwóch komponentów
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 8 mm
  • Wymiary / Długość: 384 mm
  • Długość l1: 350 mm
  • Średnica: 12 mm
  • Waga netto (kg): 0,16 kg