{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 / 0,007 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 125 / 175 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428803 100-200 | |
EAN / GTIN | 7630041108231 | |
Numer producenta | 00812600 |