• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 426800 75-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,64 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 214,67 PLN /szt.
  • 370,70 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schnabel-Innenmessschraube
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Odsadzone powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Kształt zaokrąglony; Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 16 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426800 75-100
EAN / GTIN 4045197204158
Numer producenta 426800 75-100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglikami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą regulacyjną.
W zestawie śruba ustalająca.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem nastawczym do regulacji.