Cyfrowe głowice mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25mm

Nr art.: 426510 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 130,35 PLN /szt.
  • 335,28 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru (odcinek pomiaru) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiaru (odcinek pomiaru) 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 0,002 mm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
⌀ trzpienia mocującego 12 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
długość trzpienia mocującego 16 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
długość całkowita 170 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głowice mikrometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Numer producenta 350-271-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe ustalane wkrętem zaciskowym, grzechotka precyzyjna.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach,przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawny ogranicznik mikrometryczny.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.