Wózek z regulowanymi półkami

Nr art.: 4256
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 15 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 120 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 1 650 mm
Głębokość użytkowa 610 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 500 kg
Szerokość łącznie Bg 620 mm
Głębokość całkowita Tg 1 830 mm
Wysokość całkowita Hg 1 560 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4256
EAN / GTIN 4017976342566
Numer producenta 4256
Numer L L90080 801
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. 1 stała i 3 wyjmowane półki z płyty drewnopochodnej, wykończone dekorem bukowym, osadzone w kątowniku stalowym z 15-milimetrową krawędzią po bokach. Wyjmowane dna z możliwością dowolnego rozmieszczenia, rozstaw mocowań 120 mm. Możliwe nachylenie przy montażu ukośnym wynosi ok. 15 i ok. 30 stopni. Nośność każdej półki wynosi 80 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1650
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Długość całkowita (mm): 1830
  • Całkowita szerokość (mm): 620
  • Całkowita wysokość (mm): 1560
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40