Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi i wrzecionem nieruchomym, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 423005 50-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 300,23 PLN /szt.
  • 163,78 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 5 µm
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Długość wymiaru nastawczego 50 mm
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Średnica końcówki talerzowej 19,5 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej planparallel
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 423005 50-75
EAN / GTIN 4062406237776
Numer producenta 423005 50-75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany.
Wersja z wrzecionem nieruchomym.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.