{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±1 µm | |
⌀ drutu | 2,05 mm | |
do gwintu | M24 / M27 / M30 / M33 | |
do skoku gwintu P | 3 / 3,5 | |
wymiar kontrolny M wg DIN 13, str. 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | wałeczków pomiarowych do gwintów | |
do ⌀ wrzeciona | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Numer artykułu | 422490 2,050 | |
EAN / GTIN | 2050001940933 |