Mikrometr zewnętrzny do pomiaru gwintów, bez końcówek, zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 422340 75-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Średnica bębna pomiarowego 20 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji nie
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 422340 75-100
EAN / GTIN 4250099618389
Numer producenta 5254
Producent/osoba odpowiedzialna Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe z otworem na końcówki. Bębenek chromowany bezodblaskowo. Grzechotka precyzyjna i pokrętło do szybkiego nastawiania. Kabłąk z termoizolacją.

Zastosowanie:

Do efektywnego mierzenia ⌀ podziałowej gwintów zewn . Jedna para końcówek pomiar. (szczerbinka i stożek) umożliwia pomiar wielu gwintów (jedynym warunkiem jest zachowanie kąta boku zarysu mierzonego gwintu).

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym 60°, bez końcówek gwintowych.

Wyp. dodatkowe:

Końcówka z karbem oraz stożkowa nr 421652.

Wskazówka:

Inne zakresy pomiaru dostarczane na zamówienie.