Cyfrowy mikrometr z ostrzem pomiarowym, zakres pomiarowy: 0-20mm

Nr art.: 421687 0-20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,70 PLN /szt.
  • 90,98 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
skok wrzeciona 0,5 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C
stopień ochrony IP IP 65
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 10 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 4 µm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421687 0-20
EAN / GTIN 4059192058708
Numer producenta 4157040
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498941.