{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421650 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368500836 | |
Numer producenta | 326-252-30 |