Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421572 50-75

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421572 50-75
EAN / GTIN 4946368716626
Numer producenta 293-142-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. Grzechotka kombinowana (ogranicznik momentu obrotowego w bębenku i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.