Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dostępna alternatywa:

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-30mm

Nr art.: 421560 0-30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Numer producenta 293-666
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Opatentowane wykonanie „Quick Micrometer“. Dokładność wykonania większa niż wymagana przez DIN 863.Wł. / Wył., Origin (ustawienie podstawowe), Zero / ABS (do zerowania w dowolnej pozycji dla wielk. 25-55 mm), Hold / Data (zapis wyniku pomiaru lub transmisja danych).
dla wielk. 25-55 funkcja zero / Abs.

Opis:

  • szybkie nastawianie wrzeciona - 10 mm / obrót redukuje czas nastawiania 20-krotnie
  • nieruchome wrzeciono nie niszczy mierzonych powierzchni
  • zakres pomiaru zwiększony do 30 mm
  • system pomiarów bezwzględnych, nie trzeba zerować po włączeniu, zapobiega to błędom pomiarów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.
1 wzorzec nastawczy dla wielk. 25-55.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497440.