Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421310 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,79 PLN /szt.
  • 91,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
przełączalny odczyt mm / cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421310 0-25
EAN / GTIN 4059192058388
Numer producenta 4157010
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.