MICRO-TECH® pliers long nose

Nr art.: 421.MT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Micro-Tech
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 33 mm
Szerokość szczęk 11 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421.MT
EAN / GTIN 3148511757390
Numer producenta 421.MT
Numer L L60130 4782
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very slim jaws

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 5