{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Długość szczęk | 7 mm | |
| Szerokość szczęk | 33 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Z uchwytem | tak | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Masa całkowita | 70 g |
| Numer artykułu | 421 | |
| EAN / GTIN | 3148511757307 | |
| Numer producenta | 421 | |
| Numer L | L60130 1039 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |